Beli catu daya di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CELLKIT Power Supply
    Mulai

    Rp399.900

    CELLKIT Power Supply
    Deskripsi:
    Catu daya ini dilengkapi:1. Layar LED digital sebagai indikator tegangan (voltase) dan analog untuk ampere-meter.2. Trafo sebagai komponen utama dengan hasil lebih akurat dan stabil.3. Kabel catu daya, yang secara aman melindungi gadget yang sedang diperbaiki jika terjadi arus balik pada pemasangan polaritas (+) dan (-).4. Bel.5. Saklar pengaturan 5V dan 15V sehingga memudahkan pengaturan 2 voltase secara berulang.Catu daya ini dapat digunakan:1. Pengganti baterai telepon genggam atau gadget lainnya dengan tegangan sampai dengan 15V dengan arus listrik maksimal 2A.2. Untuk menyetrum baterai.Catu daya ini penting dan harus dimiliki oleh teknisi profesional yang memperbaiki telepon genggam / gadget dengan efisiensi tinggi, ramah lingkungan berdasarkan standar dan kebutuhan teknisi skala dunia. Selain itu dibutuhkan juga di bidang pendidikan / laboratorium / produksi atau hanya untuk hobi. Mudah dioperasikan, aman dan praktis.Isi kemasan: Catu daya, kabel catu daya, manual, kartu garansi.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
    • Frequency (Hz): 50 ± 2
  2. ZHAOXIN Power Supply
    Mulai

    Rp1.699.900

    ZHAOXIN Power Supply
    Deskripsi:
    Catu daya ini dilengkapi:1. Layar LED digital sebagai indikator tegangan (voltase).2. Trafo sebagai komponen utama dengan hasil lebih akurat dan stabil.3. Kabel catu daya, yang secara aman melindungi gadget yang sedang diperbaiki jika terjadi arus balik pada pemasangan polaritas (+) dan (-).Catu daya ini dapat digunakan:1. Pengganti baterai laptop, telepon genggam atau gadget lainnya dengan tegangan sampai dengan 30V dengan arus listrik maksimal 5A.2. Untuk menyetrum baterai.Catu daya ini penting dan harus dimiliki oleh teknisi profesional yang memperbaiki telepon genggam / gadget dengan efisiensi tinggi, ramah lingkungan berdasarkan standar dan kebutuhan teknisi skala dunia. Selain itu dibutuhkan juga di bidang pendidikan / laboratorium / produksi atau hanya untuk hobi. Mudah dioperasikan, aman dan praktis.Isi kemasan: Catu daya, kabel catu daya.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
    • Frequency (Hz): 50 ± 2
    • Output voltage (V): 0 - 30 DC
    • Current Output (A): 0 - 5 (Max 5)
    • Display: LED display: 4 digits for amperage, 3 digits for voltage
    • Power Consumption (W): 150-200
  3. MASTECH Thermocouple with Data Logging
    Mulai

    Rp3.199.900

    MASTECH Thermocouple with Data Logging
    Deskripsi:
    Thermocouple dengan dual channel dari Mastech yang berkualitas dan harga terjangkau
    atribut:
    • Dimensions (mm): 190x89x42
  4. Cosel Switching Power Supply PBA Series
    Mulai

    Rp819.900

    Cosel Switching Power Supply PBA Series
    atribut:
    • Operation Indicator: LED: Green
    • Series: PB
    • Terminal Shape: Screw
    • Input Format: Full Range Input
    • Output Format: Single Output
  5. Landtek Vibration Meter
    Mulai

    Rp6.199.900

    Landtek Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter Landtek digunakan untuk mengukur gerak periodik, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Specifically dirancang untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. sehingga untuk provde data untuk kontrol kualitas, waktu dan peralatan pemeliharaan dijalankan. Iuse kinerja tinggi percepatan meter, menyadari repetitiveness dan pengukuran akurat. Ini memiliki fungsi pengujian bantalan poros situasi.
  6. Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)
    Mulai

    Rp999.900

    Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)
    Deskripsi:
    -Equipped with auto range/auto power off functions.
    atribut:
    • DC Voltage: 500V
    • AC Voltage: 500V
  7. Multi Tang Ampere Mini Digital
    Mulai

    Rp4.499.900

    Multi Tang Ampere Mini Digital
    atribut:
    • Maximum Measuring Conductor Diameter (mm): 30
  8. Secure Meter Multi-line Three Phase Panel Meter
    Mulai

    Rp2.299.900

    Secure Meter Multi-line Three Phase Panel Meter
    Deskripsi:
    • Tampilan empat baris angka LED/LCD dengan 7 angka untuk energi dan 5 angka untuk besaran yang lain (7 Segment)• Dimensi unit 96mm x 96mm (Panel Mounted)• Ketepatan pengukuran parameter yang akurat• Derajat level proteksi yang tinggi (IP-54)• Kelas Akurasi 0.5**• Satu alat meter dapat mengukur beberapa parameter listrik• Dapat dipakai / untuk beberapa jenis Panel• Pengukuran THD untuk tegangan dan arus sampai Harmonic ke 31• Protokol komunikasi Modbus RS-485 (Elite-307 Series)• Tombol touch-sense yang mudah digunakan (user-friendly)
    atribut:
    • Display: LCD 7-Segment
    • Communication: Modbus RS-485
    • Dimmension (mm): 96x96
    • Protection : IP-54
  9. KYORITSU Analogue Insulation / Continuity Testers
    Mulai

    Rp4.499.900

    KYORITSU Analogue Insulation / Continuity Testers
    atribut:
    • Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x6; 9121 (Shoulder Strap); Instruction Manual
    • Test Voltage (V): 250/500/1000
  10. Wipro Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp71.900

    Wipro Multimeter Digital (Multitester)
    atribut:
    • Power (V): 9 6F22
    • Color: Yellow
    • Maximum Display: 1999
  11. Benetech Sound Level Meter
    Mulai

    Rp1.199.900

    Benetech Sound Level Meter
    Deskripsi:
    This unit has been designed to meet the measurement requirement of noise engineers, noise quality control and health prevention in various environments, such as noise measurement in factory, office, traffic road, family and all other noise measurement applications.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 70x35x256
    • Measurement Range (dBA): 30 to 130
    • Accuracy: ±1.5dB (reference sound pressure standard, 94dB@1KHz)
    • Power Supply: Alkaline Battery
    • Digital Display: 4 ditgits
    • Measuring Level: 30 to 80 , 50 to 100, 60 to 110, 80 to 130, 30 to 130
    • Resolution (dB): 0.1
  12. TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  13. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  14. KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.899.900

    KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    - Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.
    atribut:
    • AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
    • Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
    • Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
    • Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
    • Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
    • Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
    • EMC standard: IEC 61326-1
    • IP Rating: IEC 60529-IP54
    • Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
    • Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
    • Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
    • Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
    • Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
    • Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
    • Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
    • Resistance Range (ohm): 20/200/2000
    • Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
  15. DV Simple Multimeter
    Mulai

    Rp53.900

    DV Simple Multimeter
    Deskripsi:
    Multimeter. High Quality.
  16. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  17. DV Power Supply AC to DC Single Output
    Mulai

    Rp179.900

    DV Power Supply AC to DC Single Output
    Deskripsi:
    Power Supply.
    atribut:
    • AC Input (VAC): 220
  18. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  19. Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC
    Mulai

    Rp129.900

    Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC
    atribut:
    • Output Voltage (V DC): 24
Daftar Harga catu daya Terbaru March 2026
CELLKIT Power SupplyRp399.900
ZHAOXIN Power SupplyRp1.699.900
MASTECH Thermocouple with Data LoggingRp3.199.900
Cosel Switching Power Supply PBA SeriesRp819.900
Landtek Vibration MeterRp6.199.900
Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)Rp999.900
Multi Tang Ampere Mini DigitalRp4.499.900
Secure Meter Multi-line Three Phase Panel MeterRp2.299.900
KYORITSU Analogue Insulation / Continuity TestersRp4.499.900
Wipro Multimeter Digital (Multitester)Rp71.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)